加熱乾燥式水分計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(%)【水分率】0.1、1 付属品クイックスタートガイド、アルミ皿×10、使い捨てアルミ皿×100、表示部保護カバー、試料用取っ手×1 注文コード65722286 品番ML-53A
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最小表示・付属品など18種類から選べます 他の種類を見る

◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計
◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能
◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル
◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載
◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意
◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能

用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。 付属品クイックスタートガイド、アルミ皿×10、使い捨てアルミ皿×100、表示部保護カバー、試料用取っ手×1 材質【試料皿】A1050(アルミ) 質量(g)【測定可能な試料】0.1〜51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.005 電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 寸法(Φmm)【試料皿】Φ90 質量最小表示(g)0.005 加熱方式400Wハロゲンランプ インターフェースRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用) 最小表示(%)【水分率】0.1、1 記憶数【測定条件】200セット【測定結果】200個 測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム 加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱 水分(%)【測定精度 再現性(標準偏差)】0.1(試料質量5以上)、0.5(試料質量1以上) 測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード 温度設定範囲(℃)【試料皿】30〜200(1ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.05MB) 取扱説明書:(6.68MB)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする