0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(275個) 注文コード65762797 品番HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800


Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P
)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能

仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR●コード番号:208-8682 アズワン品番65-7697-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする