0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード65762815 品番HSEC8-140-01-S-RA
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8694 アズワン品番65-7704-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする