曜日別特売
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989

70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989
70322 ガーデン点セット ベルベ 不二貿易 65765989

ガーデン点セット ベルベ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容4点注文コード65765989品番70322
参考基準価格(税別)¥28,875販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チェア:520×700×890(SH415)
テーブル:600×600×700
セット内容4点材質【テーブル、チェアー、パラソル】構造部材:金属(鋼)、【チェアー】張り材:テキストレイン、【パラソル】張り材:ポリエステル質量(kg)14材質(表面)【テーブル】甲板:ガラス(波形ガラス)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1につき5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65765998
2022-06-24
用途: テラスに置いて朝食をとっとり、お茶をするのに使いたいです。

テラスに置くので軽い感じでつかえたらとおもっています。パラソルのえの部分の交換も素早く対応してくださり、これからつかうのにたのしみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする