TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Connector Housing HVP 800 Plug 2 ways 1箱 48個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(48個)
注文コード
65793186
品番
2141227-1
参考基準価格(税別)
¥594,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:HVP800●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●コード番号:236-4565
アズワン品番
65-7497-36