防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(500個) 注文コード 65794533 品番 CE01A5-02B0-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。

極数2 質量(g)1180 ボディ/黒、ゴム/青 適合電線範囲 AWG(#)16〜22 適合電線(mm2)0.3〜1.25(銅線/単線) 使用温度範囲(℃)-40〜105 絶縁被覆外径(Φmm)2.20〜2.80 長さ(mm)34.35 幅(mm)13 高さ(mm)11.2 用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 トラスコ品番208-2120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする