Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65796765 品番FME010P102 / 1731120048
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798


「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。
同軸 / パワー / 高電圧コンタクト
FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。
「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意

仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FME●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:16.7mm●コード番号:309-4137 アズワン品番65-7679-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする