曜日別特売
68712614022 FPC/FFC コネクタ 26極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 65798034

FPC/FFC コネクタ 26極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
65798034
品番
68712614022
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9808
アズワン品番
65-7499-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする