MECT 0.88ピッチ 10極 2列 垂直 カードエッジコネクタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65815410 品番MECT-110-01-MM-D-RA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,470
仕様●接続方向:垂直●極数:10●行数:2●ピッチ:0.88●定格電流:2A●シリーズ:MECT●コード番号:200-0413 アズワン品番65-7553-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする