曜日別特売
1062-20-0622 SOC SF SIZE 20 14-16 NI/NI 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65822726

SOC SF SIZE 20 14-16 NI/NI 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード65822726品番1062-20-0622
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198


TE Connectivity コモンコンタクト車載 Terminal ソケットです。動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能

仕様●入数:1テープ(50個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:1.02mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-7294アズワン品番65-7592-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする