wk006 除雪機 家庭用 折りたたみ式 万方商事 65880477

 

wk006 除雪機 家庭用 折りたたみ式 万方商事 65880477
wk006 除雪機 家庭用 折りたたみ式 万方商事 65880477
wk006 除雪機 家庭用 折りたたみ式 万方商事 65880477
wk006 除雪機 家庭用 折りたたみ式 万方商事 65880477
wk006 除雪機 家庭用 折りたたみ式 万方商事 65880477
wk006 除雪機 家庭用 折りたたみ式 万方商事 65880477
wk006 除雪機 家庭用 折りたたみ式 万方商事 65880477
wk006 除雪機 家庭用 折りたたみ式 万方商事 65880477

除雪機 家庭用 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード65880477品番wk006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家庭用コンセントで手軽に使えるロータリー式除雪機です。削った雪を最大8mまで飛ばし、効率的に除雪可能です。1000wのハイパワーモーターを搭載しながらも軽量設計で片手操作も可能。扱いやすい手押しタイプで、使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途ご自宅周りや駐車場、農場や作業場に。仕様最大除雪距離(m):約8、除雪方式:ロータリー式(手押し)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000回転数(min-1[r.p.m])3500動力電気式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×23.5×136.5(コードの長さ約35)除雪幅(mm)約254除雪高(mm)約150
注意
※延長コードは付属していません。市販の防雨型延長コードをご用意ください。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする