大洋ツール
大洋ツールの カッター・メタルソー
大洋ツールの サイドカッター
Vノッチカッター VC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65937885
品番
VC 75X6X25.4XR0.25X45°
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH57
R
R0.25
刃数
12
穴径(Φmm)
25.4
角度(°)
45
外径(Φmm)
75
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
6