大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
超硬ソリッドキーシードカッター C-KC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全410種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65938567
品番
C-KC 10X0.5
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬Z20
刃数
8
全長(mm)
85
首径(mm)
4.5
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
0.5
首長(mm)
7