MLV フラッシュ アイスバケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65979217 品番 S072
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ロックアイス、ボトルを入れれば瞬く光がお店のコンセプトをより引き立てます。

容量(L)2 材質ハイグレードポリカーボネイト 間口W×奥行D×高さH(mm)224×159×160 品名・タイプアイスペール 耐熱温度(℃)-30〜110 TKG品番9-1907-0101 TKG品番(2017)6-1418-2401 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする