MLV フラッシュ アイスバケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65979226 品番 S073
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロックアイス、ボトルを入れれば瞬く光がお店のコンセプトをより引き立てます。

容量(L)5 材質ハイグレードポリカーボネイト 間口W×奥行D×高さH(mm)299×213×208 品名・タイプアイスペール 耐熱温度(℃)-30〜110 TKG品番9-1907-0201 TKG品番(2017)6-1418-2501 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする