TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
MLV フラッシュ アイスバケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65979235
品番
S070
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ロックアイス、ボトルを入れれば瞬く光がお店のコンセプトをより引き立てます。
容量(L)
2.3
材質
ハイグレードポリカーボネイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
227×166×171
品名・タイプ
アイスペール
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-1907-0301
TKG品番(2017)
6-1418-2601
食器洗浄機
業務用または家庭用