TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
MLV フラッシュ アイスバケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65979244
品番
S071
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロックアイス、ボトルを入れれば瞬く光がお店のコンセプトをより引き立てます。
容量(L)
3.7
材質
ハイグレードポリカーボネイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
260×199×242
品名・タイプ
アイスペール
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-1907-0401
TKG品番(2017)
6-1418-2701
食器洗浄機
業務用または家庭用