大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65992406
品番
C-TC-LS 10X2
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬Z20
刃数
6
全長(mm)
120
首径(mm)
4
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
2
首長(mm)
15