大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径D(Φmm)
6
全長L(mm)
250
注文コード
65997464
品番
SP-LMR 6X150X250
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
直径D・全長L
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長L(mm)
250
表面処理
ノンコート
MT
No.1
刃長l(mm)
150
ねじれ角(°)
左12
食付長さT(mm)
1
直径D(Φmm)
6