QCY-T9BK QCY-T9 QCY 66000044

QCY-T9BK QCY-T9 QCY 66000044
QCY-T9BK QCY-T9 QCY 66000044
QCY-T9BK QCY-T9 QCY 66000044
QCY-T9BK QCY-T9 QCY 66000044

QCY-T9

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66000044品番QCY-T9BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetooth V5.0のスマートな完全ワイヤレスイヤホン、進化した左右独立通信方式により周囲電波環境の影響を受けにくい安定接続を実現しました。ホールスイッチ搭載の収納ケースは蓋の開閉で本機とデバイスとの自動接続を行い、使用する際はイヤホンを取り出し耳につけるだけですので紛らわしい操作は一切必要ありません。
QCY音響技術とこだわりのチューニング、厳選した高性能6mmダイナミックドライバーにより、コンパクトながら臨場感が溢れるステレオ音響空間をバランスよく生み出し、高音質サウンドを堪能できます。

用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン。寸法(mm)本機-26.2×21.9×18.7 / 収納ケース-66×39×30質量(g)本機-4.5 / 収納ケース-31通信方式Bluetooth 5.0バッテリーLi-ion防塵防水性能IP64充電時間(時間)約1.5(イヤホン)/約2(収納ケース)連続再生時間約4時間バッテリー容量(mAh)3.7V 43(イヤホン)/ 3.7V 380(収納ケース)インターフェイスBluetooth通信距離(m)約10(障害物無し)イヤホン形状カナル型連続待受時間約70時間対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする