※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 10mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●長さ:455mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9869 注文コード66018970 品番10 AT5 / 455
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 91 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様●長さ:455mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9869 アズワン品番65-7874-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする