※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●長さ:455mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0010
注文コード66018979
品番10 T5 / 455
参考基準価格(税別)¥3,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 91 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー