※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66019724
品番
1000 8MDC 21
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1000mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2057
アズワン品番
65-7915-84