エスケイジャパン
エスケイジャパンの 暖房用品
エスケイジャパンの セラミックヒーター
デュアルエアミニ(2in1ヒーター)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66019741
品番
SKJ-YI60PTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。1台2役の新発想。温風ヒーターと卓上ファンの使い分けが可能。強弱2段切り替え(温風、送風)
仕様
熱源:セラミック
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
500/600
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×158×161
切タイマー
1〜7h
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません