ロジカル・かるい学習帳・B5・漢字ドリル・104字

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66037469
品番
NB51-KAD104
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
質量(g)
96
紙厚(g/m2)
56
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
セミB5/179×252×3
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
ページ数
30
製本
糸綴じ背クロス製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする