FTSH-108-01-L-DV-K-TR ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 66040189

ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66040189
品番
FTSH-108-01-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1482
アズワン品番
65-7623-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする