曜日別特売
8 PK 812 RB プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 812mm ポリウレタン RB Optibelt 66043190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 812mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66043190品番8 PK 812 RB
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998


OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています

仕様●ベルト部:PK●長さ:812mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0982アズワン品番65-7881-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする