曜日別特売
16 PJ 1965 RB プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1965mm ポリウレタン RB Optibelt 66043235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1965mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66043235品番16 PJ 1965 RB
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980


OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1965 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性

仕様●ベルト部:PJ●長さ:1965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0390アズワン品番65-7872-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする