曜日別特売
1066961 ヘビーデューティコネクタ 1極 10A 50 V フエニックス・コンタクト 66047198

ヘビーデューティコネクタ 1極 10A 50 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66047198品番1066961
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898


Phoenix Contact の 1 つのポジション番号です。銅合金材製です。周囲温度範囲は -40 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コネクタ●定格電流:10A●シリーズ:HC-M●メーカーサイズコード:M-01●定格電圧:50 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:207-5585アズワン品番65-7517-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする