モジュラーコネクタ 8DR シリーズ オス 37極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66054250 品番8DR7C15Z35SN
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980


Souriau の強化密閉型レセプタクルには、オスストレート PC テールコンタクトが付属これは、10-7 atm.cm3/ 秒の強力なシーリング性能を備えていますこれは、非加圧領域用に設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 挿抜回数: 500 回 100 %スクーププルーフ 完全な RoHS(2022年10月現在) ソリューション 高密度コネクタ

仕様●極数:37●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:8DR●コード番号:217-2760 アズワン品番65-7504-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする