丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66078917 品番STE-2312-G01
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498


概要一目でわかるヘッド A :オスコネクタ、M23、12 ピン、ストレート 5.5 → 10.5 mm のケーブル径に対応あなたの利点この Sick M23 12 ピンコネクタは、エンコーダケーブルの長さを延長するためによく使用されます。Sick M23 オスコネクタ、12 コンタクト、エンコーダとの併用向け。このコネクタのかん合部品は、DOS-2312-G ( 492-9214 )です。用途動作温度: 40 → +125℃注

仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65、IP66、IP67●定格電流:8A●シェルサイズ:M23●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●ポール形式:12●コード番号:213-3365 アズワン品番65-7528-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする