丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66079888 品番1838275-4
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698


フィールドサービス対応
このTE Connectivity製のフィールドサービス対応M12コネクタには、オスとメス向けに様々なコンタクト配列が用意されています。 このコネクタはIP67等級のシール構造で、優れた防塵性と防水性を備えています。 このコネクタはフィールドサービス対応なので、頑丈な設計であると同時に、組み立てが簡単です。

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:2.0A●シェルサイズ:14.4●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+90℃●コード番号:709-9754 アズワン品番65-7773-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする