丸型コネクタインサート 12 極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080405 品番97-28-18P
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


Amphenol 97シリーズコネクタインサート - ピンコンタクト
Amphenol 97シリーズコネクタインサートには、オスピンコンタクトが付いています。 このインサートは、多様なコンタクトピン配置に対応するので、さまざまなサイズのコネクタシェルに適しています。

仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:ピン●シェルサイズ:28●極数:12●併用可能製品:97シリーズ標準円筒型コネクタ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●コード番号:873-1588 アズワン品番65-7774-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする