8/23より値下げ!現場を応援
SQT-118-01-L-D 基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66084176

基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66084176
品番
SQT-118-01-L-D
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)値下げ
869
仕様
●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1624
アズワン品番
65-7625-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする