曜日別特売
SSQ-120-23-S-D-RA 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66084578

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66084578
品番
SSQ-120-23-S-D-RA
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398


Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。40 コンタクトで、定格電流は 6.3 A/ ピンとなっています。0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc

仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9081
アズワン品番
65-7606-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする