曜日別特売
75279 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 66086006

※代表画像

75279 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 66086006
75279 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 66086006
75279 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 66086006
75279 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 66086006
75279 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 66086006
75279 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 66086006
75279 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 66086006

ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はベルト長さ巻取側・使用荷重など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト長さ巻取側(m)
5
注文コード
66086006
品番
75279
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。
トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50JH2500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

用途
トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
付属品
保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ固定側(m)
0.5
仕様
●使用荷重(kgf):2500●破断荷重(kgf):5000
寸法(mm)
バックル:200×55×105
ベルト幅(mm)
50
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
材質(ベルト)
ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25435700
2026-04-29
用途: トラックのセンターに張る
運輸・通信業

非常に良い 他車にも常時使用を増やすつもり
次回も購入していこうと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする