曜日別特売
TFM-105-02-L-D-A-K 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC 66086434

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(58個)
注文コード
66086434
品番
TFM-105-02-L-D-A-K
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980


Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様
●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2669
アズワン品番
65-7671-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする