曜日別特売
61303421821 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 66089688

基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
66089688
品番
61303421821
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9474
アズワン品番
65-7489-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする