曜日別特売
691320510004 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 70個入 WURTH ELEKTRONIK 66090686

基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 70個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(70個)
注文コード
66090686
品番
691320510004
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9242
アズワン品番
65-7756-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする