8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66091115
品番
BTH-030-01-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
値下げ
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6650
アズワン品番
65-7699-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表