8/23より値下げ!現場を応援
QTH-030-01-L-D 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 96個入 SAMTEC 66091194

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 96個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(96個)
仕様
●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:QTH-030-01-L-D●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9082
注文コード
66091194
品番
QTH-030-01-L-D
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)値下げ
159,800
アズワン品番
65-7701-27
仕様
●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:QTH-030-01-L-D●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9082
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする