WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66091438
品番
690368190672
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6486
アズワン品番
65-7527-69
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表