曜日別特売
691243410006 基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 66094055

基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66094055品番691243410006
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●深さ:9.1mm●コード番号:190-8840アズワン品番65-7727-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする