AT04-08PB-P021 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL 66133894

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)注文コード66133894品番AT04-08PB-P021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:52A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5764アズワン品番65-7572-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする