932145206 STASEI 3 N V0 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー 1袋 100個入 Lumberg Automation 66169454

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66169454品番932145206 STASEI 3 N V0
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 3 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃

仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2607アズワン品番65-7567-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする