曜日別特売
SMP-MSLD-PCT-6 同軸コネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL 66171089

同軸コネクタ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66171089品番SMP-MSLD-PCT-6
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●SMP コネクタシリーズ SMP インターフェイスは、MMCX コネクタと同じスケールのサブミニチュアインターフェイスですが、周波数範囲は DC → 40 GHz です。小型高周波同軸モジュールで一般的に使用され、プッシュオン式と Snap-on の両方のかん合スタイルが用意されています。 使用可能なディテントシステムは、完全および限定的で、それぞれの作動 / 解除力レベルを提供します。この相互接続ファミリは、すべてのパッケージ設計のニーズに対応します。高データレート用途向けの高度なシールド付き相互接続、又はフローティングブレットを使用した基板対基板システムとして使用できます。このフローティングバレットは、半径方向と軸方向のずれを補正するかん合ペア間のリンクを提供します。 ケーブル対基板かん合ペアのプラグ側は、ライトアングル Coax またはストレート形で提供され、0.047レセプタクルは、表面実装、スルーホール実装、又はエンドランチ取り付け用に設計されています。 特長と利点 RF 性能: DC → 40 GHz 半径方向と軸方向のずれに対応するように設計されています プッシュオン / Snap-on かん合式で手早く取り付け可能 用途 アンテナ ブロードバンド 軍事 計装●コード番号:194-3214アズワン品番65-7667-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする