リフレクトヒーター ぽかエコー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66255677 品番SH-LF251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

600Wの消費電力でも2倍の1200W相当のあたたかさ、節電しながら、すばやく、効率よく。着脱スタンド&首振り機能も。
・独自構造で省エネ&効率化を実現。同じ電気代で2倍のあたたかさに
・首振り角度2段階。一人でもみんなでも、効率よくあたたまる
・スタンドは簡単に着脱可能。シーンに応じて使い方が広がる
・安心して使える設計
・お手入れしやすい設計

付属品スタンド、取扱説明書(保証書) 質量(kg)本体:3.3、スタンド含む:3.6 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.8 安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置、安心センサー 機能首振り機能(左右50°/100°)、ファン機能、チャイルドロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30.7×17.8×43.5、スタンド含む:36×36×63 出力切替3段階 タイマー機能切タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする