※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シート面カッター用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 適合被削材種非鉄金属以外の鋼・SUS・鋳鉄 材質MA15/CEM1+TiN 仕様送り(fz)0.04〜0.1mm/t 注文コード66295067 品番MT-DC07-2.5 MA15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,150
この商品は適合被削材種・材質・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化
スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。

仕様送り(fz)0.04〜0.1mm/t 材質MA15/CEM1+TiN 形状ひし形 適合被削材種非鉄金属以外の鋼・SUS・鋳鉄 推奨切削速度(m/min)Vc:40〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする