THECUT
THECUTの チップ
THECUTの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
THECUTの 特殊形状
スーパー面取り丸自動盤用ZERO専用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
66296878
品番
MT-SD09T204-45AL KA10
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
KA10/ MK10+AICrN
被削材
S45C:○、 SUS304:◎、 F C:◎
刃先形状
シャープエッジ
すくい角(°)
15