THECUT
THECUTの チップ
THECUTの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
THECUTの 特殊形状
スーパー面取り丸ZERO用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
MA15/CEM1+AlCrN
被削材
S45C:◎、 SUS304:○、 F C:○
注文コード
66296939
品番
MT-SD09T208-45MS MA15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
材質・適合材・被削材
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MA15/CEM1+AlCrN
被削材
S45C:◎、 SUS304:○、 F C:○
刃先形状
シャープエッジ
すくい角(°)
10